Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2583974-MU Herst.-Nr.: 380438 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die Verwendung von Smartphones und Tablets zu Hause, im Büro, in der Schule oder Uni gehört schon lange zu unserem Alltag. Ob beim Streamen von Filmen, bei Videokonferenzen, beim Homeschooling, bei Webinaren oder FaceTime Chats ist es besonders wichtig, dass das Smartphone oder Tablet passend positioniert ist. Mit dem DÖRR Smartphone & Tablet Halter ST-1155 bringen Sie Ihre mobilen Geräte in die optimale Position, haben Ihre Hände frei und können es sich bequem machen. Die universelle Halterung ist für Smartphones und Tablets, iPhones und iPads, Phablets und E-Book Reader bis zu einer Größe von 11 Zoll geeignet. Ihre Geräte können hochkant oder quer im Ständer platziert werden. Der Winkel des Aufstellers lässt sich stufenlos einstellen, so dass Sie immer eine optimale Sicht auf das Display haben. Keine Verrenkungen mehr oder stundenlanges Halten Ihres Geräts! Gummierte Pads an der Unter- und Oberseite des Halters, sowie in der Ablagemulde sorgen nicht nur für einen rutschfesten Halt, sondern schützen beim Verschieben der Halterung Ihr Gerät und Ihr Mobiliar vor Kratzern. Der DÖRR Smartphone/Tablet Halter ST-1155 ist aus robustem und hochwertigem Aluminium. Die Metallic-Oberfläche und das schlanke Design verpassen der Halterung einen modernen und edlen Look. Für den Transport und zum Verstauen kann der Halter superflach und platzsparend zusammengeklappt werden. So passt er in jede Tasche und kann auch auf Bus-, Bahn- oder Flugreise mitgenommen werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 48 mm |  | Verpackungstiefe | 115 mm |  | Verpackungshöhe | 9 mm |  | Paketgewicht | 88 g | Design | Handy-Gerätetyp | E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC |  | Vorgesehene Verwendung | Universal |  | Produktfarbe | Grau |  | Typ | Passive Halterung |  | Material | Aluminium |  | Gerätemontagetyp | Magnetische Montage |  | Ausrichtung | Horizontal/Vertical |  | Faltbar | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |