Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÖRR Selfie Gipsy Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=22 - 68 cm Schwarz/Rot Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583973-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380193
EAN/GTIN:
     4000461101366
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
DÖRR Selfie Gipsy Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=22 - 68 cm Schwarz/Rot Kugelkopf

SELFIE STATIV GIPSY

Anschlussgewinde 1/4"
Aluminium/Kunststoff
Stativhöhe max. ca.: 68 cm
1- teilig mit 5 Auszügen
Teleskopauszug
Kugelkopf mit Smartphone Halterung und 1/4" Kameranschlussgewinde

Das DÖRR Selfie Stativ Gipsy ist ein echtes Allround-Talent! Es besticht durch sein ultra-kompaktes und leichtes Design und durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Verwenden Sie das DÖRR Gipsy als:

✓ Normales Dreibein Stativ
✓ Vlogging Stativ
✓ Selfie-Stick bzw. Handstativ
✓ Tischstativ

Das DÖRR Gipsy ist perfekt geeignet für Homeschooling und Homeoffice um Webinare, Schulungen oder YouTube Videos aufzunehmen, auf Reisen für Fotos und Videos aus besonderen Perspektiven und als Stativ für Nah- und Makrofotos.

KUGELKOPF MIT INTEGRIERTER SMARTPHONE HALTERUNG
Auf den hochwertigen Kugelkopf kann jede Kamera mit ¼ Zoll Stativanschluss montiert werden. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit können neben Kompakt- und Systemkameras, ActionCams oder Camcordern auch Spiegelreflexkameras zum Einsatz kommen. Der Kugelkopf erlaubt eine schnelle und präzise Ausrichtung. Um schnell vom Quer- ins Hochformat zu wechseln, sind 2 Einstellmöglichkeiten am Kugelkopf vorhanden.
Auch Mobiltelefone lassen sich problemlos am DÖRR Gipsy befestigen - hierfür ist nicht einmal ein separater Adapter erforderlich! Die ausklappbare Smartphone Halterung ist bereits im Stativkopf eingebaut und eignet sich für alle gängigen Smartphones mit einer Breite von 65 – 90 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen die gummierte Klemme und Stativplatte eingespannt. Die Smartphone-Halterung ist mit einem Zubehörschuh ausgestattet, um beispielsweise ein externes Mikro oder Videolicht anzubringen.

AUSZIEHBARE MITTELSÄULE UND STATIVBEINE
Die 6-teilige Teleskop-Mittelsäule aus Aluminium lässt sich in 5 Stufen ausziehen. Für noch mehr Arbeitshöhe können zusätzlich die Stativbeine in 5 Stufen erweitert werden. Die Stativfüße sind mit rutschfesten Gummi-Pads ausgestattet.
Klappen Sie die drei Stativbeine bei ausgezogener Mittelsäule zusammen, verwandeln sich diese zum Handgriff und das Stativ wird zum praktischen Selfie-Stick.

KOMPAKT UND LEICHT
Mit einem superkleinen Transportmaß von nur 21,5 cm und einem Gewicht von nur 300 g passt das DÖRR Gipsy in jedes Reisegepäck und ist ein idealer Begleiter bei Fahrrad-, Wander- oder Motorradtouren, für Ihren Urlaub, bei Ausflügen, Städtetrips und Sightseeing-Touren.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 68 cm · Arbeitshöhe (min.): 22 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Material: Aluminium/Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
1x Stativ mit Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Marke:
DÖRR
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium/Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
68 cm
Arbeitshöhe (min.):
22 cm
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 380193, Selfie Gipsy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 34,54*
€ 4,00*
ab € 28,19*
€ 34,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.