Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÖRR Vlogging Octopus Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=15 - 28.5 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter, Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583971-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380191
EAN/GTIN:
     4000461101342
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
DÖRR Vlogging Octopus Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=15 - 28.5 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter,Kugelkopf

VLOGGING STATIV OCTOPUS

Anschlussgewinde 1/4"
Aluminium/Kunststoff
Kugelkopf mit Smartphone Halterung und 1/4" Kameranschlussgewinde
Belastbarkeit Stativ max. ca.: 2 Kg

Das komplett flexible und vielseitig einsetzbare DÖRR Vlogging Stativ Octopus ist perfekt geeignet für Shootings an ungewöhnlichen und extremen Orten und ermöglicht Foto- und Videoaufnahmen in unwegsamem Outdoor-Gelände oder aus einzigartigen Perspektiven.
Die biegsamen Stativbeine können wie ein Krake an Ästen, Geländern oder Rohren befestigt werden und eröffnen so viele kreative Möglichkeiten, das Stativ zu positionieren. An die beiden zusätzlichen Seitenarme lässt sich Zubehör wie beispielsweise eine LED Videoleuchte, ein externes Mikrofon, ein Blitz oder andere Geräte mit 1/4 Zoll Stativgewinde anbringen.
Die gummierten Seitenarme, Stativbeine und Stativfüße sind mit einem genormten ¼ Zoll Gewinde ausgestattet. Das ermöglicht es, das Stativ komplett in seine Einzelteile zu zerlegen. Damit ist es ideal auf Reisen mit kleinem Gepäck geeignet wie beispielsweise bei Fahrrad-, Wander- oder Motorradtouren.
Aber auch auf Ihrem Schreibtisch verrichtet das kompakte DÖRR Octopus gute Arbeit. Als Tischstativ verwendet, ist bestens geeignet für Vlogger und Blogger, für Homeschooling und im Homeoffice um Webinare, Schulungen oder YouTube Videos aufzunehmen.

FLEXIBLE STATIVBEINE
Durch die voll flexiblen Stativbeine ist eine schnelle Montage auf jedem Untergrund und an vielen Objekten problemlos möglich. Die abnehmbaren Stativfüße sind jeweils mit einer Öse versehen, durch die Sie das Stativ z.B. mit Hilfe eines Hakens oder einer Schnur aufhängen oder festbinden können. Die gummierten Stativfüße sind außerdem rutschfest und sorgen so für festen Halt auf glatten Untergründen.

ZWEI FLEXIBLE SEITENARME
Das Octopus besitzt zwei zusätzliche flexible Zubehörarme, die bei Bedarf seitlich an den Kugelkopf angeschraubt werden können. An den ¼ Zoll Zubehöranschluss, lassen sich jeweils Zubehör wie z.B. eine LED Videoleuchte, ein externes Mikrofon oder andere Geräte mit entsprechendem Anschluss anbringen.

KUGELKOPF MIT SMARTPHONE HALTERUNG
Das Stativ ist mit einem hochwertigen Kugelkopf mit integrierter Smartphone Halterung mit Universalblitzschuh ausgestattet. So können sowohl Smartphones wie auch Kompaktkameras, Systemkameras, ActionCams oder kleine Camcorder mit ¼ Zoll Stativanschluss auf das Stativ montiert werden. Der abnehmbare Kugelkopf lässt sich sanft und leichtgängig in Position bringen. Seitlich am Kugelkopf befindet sich eine Kerbe zur Einstellung für Hochformataufnahmen.
Die integrierte, variable Smartphone Halterung passt für Smartphones mit einer Breite von 65 bis 90 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen die gummierte Klemme und Stativplatte eingespannt. Die Smartphone-Halterung ist mit einem Zubehörschuh für externes Mikro oder Videolicht ausgestattet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 28.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 15 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 414 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium/Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter,Kugelkopf

Lieferumfang:
1x Stativ mit Kugelkopf, 2x Zubehörarme

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
DÖRR
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium/Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter | Kugelkopf
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
28.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
15 cm
Gewicht:
414 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 33,68*
€ 4,00*
ab € 27,86*
€ 34,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.