Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Vlogging Kit VL-5 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=35 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583968-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371088
EAN/GTIN:
     4000461101090
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
DÖRR Vlogging Kit VL-5 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=35 Bi-Color

VLOGGING KIT MIT MIKROFON VL-5

3,5 mm TRRS Mini-Klinkenstecker
36 LEDs
LED Videolicht: eingebauter Li-Ion Akku 3,7V 750 mAh / Mikrofon: 1x AAA Batterie LR03 1,5V (optional)
Elektret Kondensator Richtmikrofon (Mono)
Universalaufsteckfuß mit ¼“ Gewinde

Mit dem DÖRR Vlogging Kit VL-5 habt ihr alles was ihr braucht um im Homeoffice, beim Homeschooling, bei FaceTime Chats, für Webinare oder Online-Videokonferenzen für eine optimale Beleuchtung und für klare Tonaufnahmen zu sorgen. Eure Social Media Auftritte auf YouTube, TikTok, Instagram oder Facebook sehen nicht nur professioneller aus, sie hören sich auch besser an.

Das DÖRR VL-5 Vlogging Kit enthält:
✓ LED VIDEOLICHT
Das LED Videolicht mit 36 weißen LEDs sorgt für eine optimale Ausleuchtung für Video-Blogs, Selfies, Beauty-Videos, Produktfotografie etc. Die Helligkeit kann einfach per Knopfdruck in drei Stufen eingestellt werden. Das kompakte Licht ist mit einem Universal-Blitzfuß ausgestattet, mit dem es entweder auf Kameras oder Camcorder mit Blitzschuh montiert werden kann oder mit der mitgelieferten Halterung auf euer Smartphone. Unten am Blitzfuß findet ihr ein ¼“ Stativgewinde, mit dem sich das LED Videolicht nicht nur auf das mitgelieferte Tischstativ schrauben lässt, sondern auch auf sämtliche Stative die mit einem ¼“ Gewindeschraube ausgestattet sind.
Das LED Videolicht ist mit einem eingebauten Li-Ion Akku ausstattet, den ihr bequem über den USB Port eures PCs/Notebooks/Laptops aufladen könnt. Das passende Ladekabel ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.

✓ MIKROFON
Mit dem mitgelieferten Richtmikrofon optimiert ihr eure Tonaufnahmen, sodass keine störenden Umgebungsgeräusche die Qualität eures Vlogs beeinflussen. Das Mikrofon liefert einen klaren und ausgewogenen Klang. Mit dem Universalblitzfuß mit ¼ Zoll Stativgewinde lässt sich das Mikrofon entweder auf das mitgelieferte LED Licht oder auf das Stativ aufschrauben. Bei Outdoor-Aufnahmen reduziert der mitgelieferte Schaumstoff-Windschutz effektiv störende Windgeräusche.

✓ SMARTPHONE HALTER
Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 70 bis 90 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen den zwei Klemmen festgespannt. Weiterhin ist die Smartphone Halterung mit einem Universal-Blitzschuh mit ¼“ Stativgewinde ausgestattet, an dem ihr das mitgelieferte LED Licht oder das Mikrofon bzw. das Stativ montieren könnt.

✓ TISCHSTATIV 2-IN-1
Das kompakte Tischstativ bietet zwei Funktionen: einmal als herkömmliches Tischstativ mit perfekter Höhe für Portraitaufnahmen oder zusammengeklappt als ergonomischer Handgriff. So haltet ihr das Vlogging Kit sicher in der Hand und weiche, gleichmäßige Schwenks sind problemlos möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 35 · Betriebsdauer (Details): 1.5 h · Farbtemperatur max.: 6500 K · Gewicht: 217 g · Lichtleistung: 350 lx · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color · Weitere technische Daten: mit Mikrofon

Lieferumfang:
1x LED Videolicht, 1x Mikrofon, 1x Tischstativ, 1x Smartphone Halter, 1x USB Ladekabel

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert
und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, DÖRR, 371088, Vlogging Kit VL-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 51,89*
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 51,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.