Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SLR-9 LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=60 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583962-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371046
EAN/GTIN:
     4000461101274
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
DÖRR SLR-9 LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=60 Bi-Color

SMARTPHONE LED SELFIE RINGLICHT SLR-9

60 LEDs Bi-Color
In 3 Stufen dimmbar
Farbe: weiß
Beleuchtungsstärke auf 1m: max. 90 Lux
Eingebauter Lithium-Ionen Akku 3,7V/600 mAh

Kleines Licht, große Wirkung
Das DÖRR SLR-9 ist ein superhochwertig verarbeitetes LED Selfie Ringlicht, mit dem ihr eure Selfie Fotos und Videos perfekt ausleuchtet und so eure Social Media Auftritte auf TikTok, Instagram, Facebook und Twitter noch professioneller aussehen lasst.
Auch im Homeoffice, beim Homeschooling, bei FaceTime Chats, für Webinare oder Online-Videokonferenzen sorgt ihr mit dem kompakten Ringlicht für eine optimale Beleuchtung.

Freie Sicht auf das Display
Mit dem außen an der Ringleuchte angebrachten Befestigungs-Clip lässt sich das SLR-9 blitzschnell am Smartphone anbringen. Dabei überdeckt das Selfie Ringlicht, im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Modellen, das Smartphone-Display nicht. So habt ihr ungehindert Sicht auf euer Display und macht eure Aufnahmen ohne Einschränkungen.
Mit der großen Klammer-Öffnung kann das LED Ringlicht nicht nur an Smartphones geklemmt werden, sondern auch an Tablets, Notebooks, Laptops und Bildschirmen bis zu einer Breite von 2 cm. Die Anti-Rutsch-Gummierung auf den Innenseiten des Clips hält das Ringlicht an seiner Position.

BI-COLOR LEDS
Das LED Selfie Ringlicht ist mit 30 kaltweißen und 30 warmweißen, hochwertigen LEDs ausgestattet. Durch die ringförmige Anordnung der LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Die Leuchte verfügt weiterhin über 3 Lichteinstellungen, die ihr bequem über die integrierten Bedientasten steuern könnt:

Tageslicht mit ca. 8500 K Farbtemperatur
Dieses weiße, neutrale Licht ist optimal für Videotelefonie im Homeoffice, für ZOOM-Meetings oder für den digitalen Unterricht im Homeschooling. Auch für die Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollt, ist diese Lichteinstellung perfekt geeignet.

Mischlicht mit ca. 4400 K Farbtemperatur
Die Mischung aus den kaltweißen und warmweißen LEDs erzeugt ein besonders vorteilhaftes, natürliches Licht und sorgt für einen schönen Hautton bei Selfies, Video-Tutorials und Beauty-Videos.

Warmlicht mit ca. 3500 K Farbtemperatur
Sehr softes und warmes Licht, für eine Candle-Light Atmosphäre. Perfekt um Euch im Dunkeln in Szene zu setzen, ohne dabei das nächtliche Ambiente zu beeinträchtigen. Ideal für eure Selfies auf Konzerten, Partys oder im Club.

Neben der Auswahl der Farbtemperatur, besteht die Möglichkeit die Helligkeit der LEDs in allen drei Lichtmodi zu dimmen. Hier kann die Lichtintensität in jeweils 3 Stufen heller oder dunkler eingestellt werden.

Ein Nice-To-Have Feature: Das LED Selfie Ringlicht verfügt über eine SOS-Blinkfunktion, mit der ihr in einer Notsituation auf Euch aufmerksam machen könnt.

Power Akku
Der extrastarke, eingebaute Lithium-Ion Akku liefert euch bis zu 2,5 Stunden Licht. Sollte das mal nicht ausreichen, lässt sich das SLR-9 über USB laden und betreiben. Ein USB Ladekabel mit 1-Meter Länge ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 60 · Betriebsdauer (Details): 2.5 · Farbtemperatur max.: 8500 K · Farbtemperatur min.: 3500 K · Gewicht: 50 g · Lichtleistung: 90 lx · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
1x Ringlicht, 1x USB Ladekabel

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert
und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 95 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
DÖRR
Anzahl LEDs:
60
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
8500 K
Farbtemperatur min.:
3500 K
Lichtleistung:
90 lx
Betriebsdauer (Details):
2.5
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
LED Smartphone Licht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, DÖRR, 371046, SLR-9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 11,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 19,26*
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 19,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.