Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix NEO J50C-8SE V2 Mini PC Intel Celeron J4125 (4 x 2 GHz / max. 2.7 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Windows® 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582630-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO J50C-8SE V2
EAN/GTIN:
     4897016410215
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix NEO J50C-8SE V2 Mini PC Intel Celeron J4125 (4 x 2 GHz / max. 2.7 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Windows® 11 Pro

Minix NEO J50C-8SE V2 Mini PC

Prozessor: Intel® Celeron® Celeron J4125 (4 x 2 GHz / max. 2.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (erweiterbar auf bis zu 16GB / 2x SODIMM Slots mit Dual-Channel Support)
Speicherkapazität: 240 GB SSD
Grafik:
Bis zu 3 Displays - Mini Displayport (4K@60Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) + USB-C (4K@60Hz)
Netzwerk: 802.11ac Dual-Band-WLAN, Gigabit Ethernet und Bluetooth 4.2
VESA Halterung + Befestigungsschrauben
Windows® 11 Pro

Klein, aber ganz schön viel drin!
Der Minix Mini PC NEO J50C-8SE V2 ist der perfekte Begleiter bei allen alltäglichen Computeraufgaben - und das bei nur einem Bruchteil der Größe und des Gewichts eines gängigen PCs oder Notebooks. In seinem ultrakompakten Gehäuse steckt ein vollwertiger Rechner. Einfach Maus und Bildschirm anschließen und los geht's.

Bis zu 3 Monitore bei 4K @ 60Hz Unterstützung.
Alle drei Display Ausgänge des NEO J50C-8SE (HDMI 2.0, Mini DisplayPort und USB-C unterstützen bis zu 4K @ 60Hz und erlauben die gleichzeitige Ausgabe auf bis zu drei Bildschirmen in hervorragender 4K Ultra-HD Qualität. Hinweis: Der integrierte USB-C Port unterstützt nur die Video-Ausgabe, nicht die Audio-Ausgabe

LEISTUNG JENSEITS SEINER GRÖSSE
Der MINIX NEO J50C-8SE schafft die perfekte Balance zwischen Größe und Leistung und bietet die Funktionalität eines Desktop-Computers in einem schlanken, superkompakten Gehäuse.

Angetrieben von einem Intel® Celeron® J4125 Prozessor mit integrierter Intel® UHD Graphics 600, liefert der NEO J50C-8SE Desktop-Performance in einem Bruchteil der Größe und des Gewichts.

NEO J50C-8SE ist ein vollständig konfiguriertes, komplettes System, das mit 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher, 240 GB internem Speicher und Windows 11 Pro vorinstalliert ist. Schließen Sie einfach Ihre Maus, Tastatur und Ihren Bildschirm an, und schon sind Sie startklar.

NEO J50C-8SE ist ideal für alltägliche Computeraufgaben und bietet die gleiche Vielseitigkeit wie ein Desktop-PC. Egal, ob Sie Medien streamen oder die Präsentation erstellen wollen, NEO J50C-8SE ist dafür ausgelegt, solche Computeraufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen.

STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT
NEO J50C-8SE ist der perfekte Desktop-Ersatz und bietet eine leichte und portable Workstation, die schnell, reaktionsschnell und energieeffizient ist. Dank seines leistungsstarken Intel-Quad-Core-Prozessors erfüllt NEO J50C-8SE mühelos Ihre Produktivitätsanforderungen; Web-Browsing, E-Mails und Multitasking über bis zu drei Displays."

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 10 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 4.1 · Gewicht: 435 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 12 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: NEO J50C-8SE V2 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 600 · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 139 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Celeron J4125 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 SATA · SSD 1 Kapazität: 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Mini DisplayPort,USB-C® 5Gbps,USB-A,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,S/PDIF,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein

Lieferumfang:
NEO J50C-8SE,VESA-Montagehalterung,HDMI-Kabel,Netzteil,Anleitung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Suchbegriffe: MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, Nettop, mini-PC, miniPC, minix mini-pc, komplett-pc, mini-pc windows 11 pro, Minix, NEO J50C-8SE V2, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 289,86*
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 289,86*
Frei Haus
ab € 298,39*
€ 312,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.