Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2582577-BP Herst.-Nr.: 452000 EAN/GTIN: 4252011900824 |
| |
|
| | |
| 4Smarts Displayschutzglas Galaxy A53 1 St. 452000
4Smarts Second Glass X-Pro Clear für Samsung Galaxy A53
Kratzfestes Schutzglas mit Antishock Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance, sich dauerhaft auf dem Display festzusetzen Fingerabdrucksensor weiterhin nutzbar Blasenfreier und fester Sitz auf dem Display Case-friendly - kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage Passend für Samsung Galaxy A53
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präziser Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Handy-Modell: Galaxy A53 · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: 4Smarts Second Glass X-Pro Clear für Samsung Galaxy A53,Montagerahmen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | 4Smarts | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Material (Details): | Glas | Passend für Handy-Modell: | Galaxy A53 | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie, 4Smarts, 452000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,08* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,09* | € 6,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 7,77* | € 11,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 12,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,67* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|