Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1200 mAh Zellen-Zahl: 3 40 C Softcase XT60H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582339-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7747017
EAN/GTIN:
     4064161219035
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1200 mAh Zellen-Zahl: 3 40 C Softcase XT60H

Reely LiPo-Akku 11.1 V 1200 mAh

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 40 C · Gewicht: 105 g · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT60H · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 22 x 18.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Stecksystem:
XT60H
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Belastbarkeit (Akku):
40 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7747017
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
105 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, 04064161219035, Reely, RE-7747017, modellbauakku, Modellakku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 19,20*
1
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 20,81*
Lager 102
189
1
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 20,82*
3
€ 6,95*
ab € 15,94*
€ 22,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.