Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAZER Key Light Chroma Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582229-BP
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-04120100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377597
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
RAZER Key Light Chroma Videoleuchte

Razer Key Light Chroma

Komplettlösung für Streaming-Beleuchtung
Individuell anpassbares Lichtspektrum
Powered by Razer Chroma™ RGB

Razer Chroma™ RGB Key Light für Streaming

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2800 lm · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 553 mm

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 553 x 360 x 260 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
553 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
RAZER
Anzahl Leuchtmittel:
1
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2800 lm
Produkt-Art:
Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, RAZER, RZ19-04120100-R3M1, Key Light Chroma
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 169,46*
€ 185,85*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 170,27*
€ 186,66*
€ 3,50*
ab € 174,50*
€ 190,99*
7 Tage
1
€ 4,49*
ab € 188,81*
€ 205,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 250,49*
€ 273,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.