Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches Y200AB2CFWCNQ Schlüsselschalter 125 V 4 A 2 x Ein/Ein/Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2581370-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     Y200AB2CFWCNQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
C & K Switches Schlüsselschalter 125 V 4 A 2 x Ein/Ein/Ein/Ein 1 St.

C & K COMPONENTS Y200AB2CFWCNQ

Anti-static switch—exceeds 20 KV DCstatic resistance
Momentary models available
Wire leads and harnesses available
Point-of-sale terminals
Cash registers
Computers

Keylock Switch, 4 Positions, DP4T, Latched, 4A, 28VDC, Wire Terminal, Keylock Actuator, Panel Mount-threaded

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Einbau-Durchmesser: 19.30 mm · Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Schaltpositionen: 4 · Schaltspannung: 125 V · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein/Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 4 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schaltpositionen:
4
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein/Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Y200AB2CFWCNQ
Einbau-Durchmesser:
19.30 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
125 V
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050007611547, C & K Switches, Y200AB2CFWCNQ, switch, Zündschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 41,40*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 41,42*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 47,71*
€ 62,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.