Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches PVA2EEH11.7NV2 Druckschalter 32 V/DC 100 mA 2 x Aus/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580789-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     PVA2EEH11.7NV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Druckschalter 32 V/DC 100 mA 2 x Aus/Ein 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS PVA2EEH11.7NV2

Compact design
Short stroke to latch
Wide variety of actuator heights
Automotive (air conditioning, lighting)
Industrial
Control panel

Keypad Switch, 1 Switches, DPDT, Latched, 0.1A, 32VDC, 1.7N, 6 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Thru-hole · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltspannung: 32 V/DC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 100 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
Y17P21121FP
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
PVA2EEH11.7NV2
Schaltstrom (max.):
100 mA
Schaltspannung:
32 V/DC
Befestigungsart (Details):
Thru-hole
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050007605645, C & K Switches, PVA2EEH11.7NV2, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 3,17*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 3,18*
10 Tage
45
12
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 3,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.