Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches PTS840GMPSMTRLFS Drucktaster 50 mA 1 x Aus/(Ein) IP40 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580774-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     PTS840GMPSMTRLFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 50 mA 1 x Aus/(Ein) IP40 1 St. Tape

C & K COMPONENTS PTS840GMPSMTRLFS

Front PIP leads option for strong shear resistance
3.5 x 3.55 mm footprint
Reduced footprint
Personal health diagnostics
Consumer electronics
Remote controls

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 12VDC, 2.26N, Solder Terminal, Surface Mount-right Angle

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Surface Mount, Right Angle · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 50 mA · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
Y97NS13B2ABFP
Schutzart:
IP40
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PTS840GMPSMTRLFS
Schaltstrom (max.):
50 mA
Befestigungsart (Details):
Surface Mount, Right Angle
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007603498, C & K Switches, PTS840GMPSMTRLFS, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,40*
Lager 102
65
5
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,41*
9 Tage
65
58
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.