Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches PTS526SMG15JSMTR2LFS Drucktaster 50 mA 1 x Aus/(Ein) IP40 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580652-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     PTS526SMG15JSMTR2LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 50 mA 1 x Aus/(Ein) IP40 1 St. Tape

C & K COMPONENTS PTS526SMG15JSMTR2LFS

5.20 x 5.20 form factor
IP40
Actuator height 0.8, 1.5, 1.8 and 2.0 mm
General usage application

TACT 5.2 X 5.2, 1.5 MM H, 160GF,

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Surface Mount · Lebensdauer (elektrisch): 500000 · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 50 mA · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP40
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PTS526SMG15JSMTR2LFS
Schaltstrom (max.):
50 mA
Befestigungsart (Details):
Surface Mount
Lebensdauer (elektrisch):
500000
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007604730, C & K Switches, PTS526SMG15JSMTR2LFS, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1389*
Lager 102
100
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,154*
22 Tage
nicht lagernd
167
€ 6,99*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.