Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches PN11SHNA03QE Drucktaster 30 V/DC 200 mA 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580570-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     PN11SHNA03QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches PN11SHNA03QE Drucktaster 30 V/DC 200 mA 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS PN11SHNA03QE

Different actuation forces for customized feel
Low cost, reliable contact design
Momentary or locking action
Instrumentation & measurement equipment
Non-power, on-off switch applications
Computers & peripherals

Pushbutton Switch, SPDT, Momentary, 0.2A, 30VDC, 5 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-right Angle

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Thru-hole, Right Angle · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 200 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PN11SHNA03QE
Schaltstrom (max.):
200 mA
Schaltspannung:
30 V/DC
Befestigungsart (Details):
Thru-hole, Right Angle
Lebensdauer (elektrisch):
10000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007599913, C & K Switches, PN11SHNA03QE, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,29*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
22 Tage
nicht lagernd
11
€ 6,99*
ab € 2,37*
€ 3,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.