Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches MA05L3NZGF Drehschalter 125 V, 28 V/DC 250 mA Schaltpositionen 5 IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580465-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     MA05L3NZGF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
C & K Switches Drehschalter 125 V,28 V/DC 250 mA Schaltpositionen 5 IP67 1 St.

C & K COMPONENTS MA05L3NZGF

Multi-pole and multi-positions
Stainless steel actuator
IP67 option available
Test equipment
Industrial equipment
Medical equipment

Rotary Switch, 5 Positions, SP5T, Latched, 0.25A, 28VDC, Solder Terminal, Round Type Actuator, Panel Mount-threaded

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3.17 mm · Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 14.86 mm · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Produktabmessung, Länge: 10.16 mm · Schaltpositionen: 5 · Schaltspannung: 125 V,28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 250 mA · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Index Stops: Fixed · Contact Timing: Non-Shorting (BBM)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
10.16 mm
Schaltpositionen:
5
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
MA05L3NZGF
Einbautiefe:
14.86 mm
Achs-Durchmesser:
3.17 mm
Schaltstrom (max.):
250 mA
Schaltspannung:
125 V | 28 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050007599050, C & K Switches, MA05L3NZGF, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 32,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,15*
10 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,82*
€ 51,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.