Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C & K Switches KSS233GLFG Drucktaster 10 mA 1 x Aus/(Ein) IP40 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580323-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     KSS233GLFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches KSS233GLFG Drucktaster 10 mA 1 x Aus/(Ein) IP40 1 St. Tape

C & K COMPONENTS KSS233GLFG

Low profile of 1.7 mm
High shear force
Large flat top
Health diagnostic electronics
Industrial electronics
Cellular phone

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.01A, 32VDC, 3N, Solder Terminal, Surface Mount-right Angle

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Surface Mount, Right Angle · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 mA · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
Y39A23310FP
Schutzart:
IP40
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
KSS233GLFG
Schaltstrom (max.):
10 mA
Befestigungsart (Details):
Surface Mount, Right Angle
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007601616, C & K Switches, KSS233GLFG, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,23*
Lager 102
437
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,24*
9 Tage
437
21
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.