Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches KSL0V331LFTR Drucktaster 10 mA 1 x Aus/(Ein) IP60 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580295-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     KSL0V331LFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 10 mA 1 x Aus/(Ein) IP60 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS KSL0V331LFTR

Designed for automatic or manual insertion
Cambered terminals to ensure self retention
Top or side actuated
Automotive
Industrial
Telecommunications

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.01A, 32VDC, 1.3N, 4 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-right Angle

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Thru-hole, Right Angle · Lebensdauer (elektrisch): 1000000 · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 mA · Schutzart: IP60 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
Y33R33139FPLFT
Schutzart:
IP60
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
KSL0V331LFTR
Schaltstrom (max.):
10 mA
Befestigungsart (Details):
Thru-hole, Right Angle
Lebensdauer (elektrisch):
1000000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007601333, C & K Switches, KSL0V331LFTR, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,60*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,62*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.