Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C & K Switches KSL0M511LFTR Drucktaster 50 mA 1 x Aus/(Ein) IP60 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580289-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     KSL0M511LFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 50 mA 1 x Aus/(Ein) IP60 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS KSL0M511LFTR

Designed for automatic or manual insertion
Cambered terminals to ensure self retention
Top or side actuated
Automotive
Industrial
Telecommunications

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 32VDC, 5N, 4 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Thru-hole · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 50 mA · Schutzart: IP60 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
Y33R51135FPLFT
Schutzart:
IP60
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
KSL0M511LFTR
Schaltstrom (max.):
50 mA
Befestigungsart (Details):
Thru-hole
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007601272, C & K Switches, KSL0M511LFTR, switch, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,69*
5
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.