Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches K12PBK23.5N Drucktaster 30 V/DC 100 mA IP40 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580055-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     K12PBK23.5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 30 V/DC 100 mA IP40 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS K12PBK23.5N

Excellent tactile feel
Wide choice of LED colors, travel and actuator forces
High reliability / long life
Automotive, Motorcycles
Off-road transportation
Industrial electronics

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.1A, 30VDC, 3.5N, 5 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Thru-hole · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 1000000 · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 100 mA · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Engineering Part No:
Y16T25300FP
Schutzart:
IP40
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Typ (Hersteller-Typ):
K12PBK23.5N
Schaltstrom (max.):
100 mA
Schaltspannung:
30 V/DC
Befestigungsart (Details):
Thru-hole
Lebensdauer (elektrisch):
1000000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007596981, C & K Switches, K12PBK23.5N, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,37*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,38*
22 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 5,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.