Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches HDS001L Mikroschalter 5 V/DC 1 mA 1 x Aus/(Ein) 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2579986-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     HDS001L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
C & K Switches HDS001L Mikroschalter 5 V/DC 1 mA 1 x Aus/(Ein) 1 St. Tape

C & K COMPONENTS HDS001L

Low profile package sits just 1.4 mm off PCB
Design allows top or side actuation
Right and left options available
Consumer electronics
Medical devices
ATCA and MicroTCA devices

Snap Acting/Limit Switch, SPST, Momentary, 0.001A, 5VDC, 1.07mm, Solder Terminal, Surface Mount-straight

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltspannung: 5 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1 mA · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape · Weitere technische Daten: Actuator Type Angled Toggle (Detector) · Surface Mount

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
HDS001L
Schaltstrom (max.):
1 mA
Schaltspannung:
5 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050007597742, C & K Switches, HDS001L, Minischalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,91*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,93*
9 Tage
67
9
€ 6,99*
ab € 2,99*
€ 4,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.