Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches D6C00F1LFS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2579508-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     D6C00F1LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050007592204
C & K Switches
D6C00F1LFS
switch
C & K COMPONENTS D6C00F1LFS CK

C & K COMPONENTS D6C00F1LFS

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.1A, 32VDC, 1.8N, Solder Terminal, Through Hole-straight

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
Y41A00413FPLFS
Typ (Hersteller-Typ):
D6C00F1LFS
RoHS-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,95*
Lager 102
55
3
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,97*
10 Tage
55
23
€ 6,99*
ab € 1,13*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.