Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches A12405MNCQE Drehschalter 125 V, 125 V/DC 2.50 A Schaltpositionen 4 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2579193-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     A12405MNCQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
C & K Switches A12405MNCQE Drehschalter 125 V,125 V/DC 2.50 A Schaltpositionen 4 1 x 90 ° 1 St.

C & K COMPONENTS A12405MNCQE

Multi-pole and multi-position
Positive detent
Shorting & non-shorting contacts
Automotive
Major and small appliances
Industrial equipment

Rotary Switch, 4 Positions, SP4T, Latched, 0.35A, 125VDC, Solder Terminal, Flat Type Actuator, Through Hole-straight

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 14.48 mm · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Länge: 12.70 mm · Schaltpositionen: 4 · Schaltspannung: 125 V,125 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 2.50 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Index Stops: Fixed · Contact Timing: Non-Shorting (BBM)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
12.70 mm
Schaltpositionen:
4
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
A12405MNCQE
Einbautiefe:
14.48 mm
Achs-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltstrom (max.):
2.50 A
Schaltspannung:
125 V
Kontaktmaterial:
Silber
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050007588979, C & K Switches, A12405MNCQE, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 18,15*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 18,16*
9 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 22,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.