Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8125SHCBE Drucktaster 20 V, 20 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2578992-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8125SHCBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 20 V,20 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS 8125SHCBE

Epoxy terminal seal-compatible with bottom wash cleaning
Wide variety of termination options
Positive tactile feel
Telecommunications equipment
Computer peripherals
Instrumentation

Pushbutton Switch, SPDT, Momentary-tactile, 0.4A, 20VDC, 3 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Panel Mount, Rear, Threaded · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 60000 · Schaltleistung (max.): 0.4 VA · Schaltspannung: 20 V,20 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
8125SHCBE
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltspannung:
20 V
Befestigungsart (Details):
Panel Mount, Rear, Threaded
Schaltleistung (max.):
0.4 VA
Lebensdauer (elektrisch):
60000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007586975, C & K Switches, 8125SHCBE, switch, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 14,81*
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 14,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.