Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8121SDAGE Drucktaster 120 V, 28 V/DC 1 A 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2578944-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8121SDAGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches Drucktaster 120 V,28 V/DC 1 A 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS 8121SDAGE

Epoxy terminal seal-compatible with bottom wash cleaning
Wide variety of termination options
Positive tactile feel
Telecommunications equipment
Computer peripherals
Instrumentation

Pushbutton Switch, SPDT, Momentary, 1A, 28VDC, 3 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-right Angle

Technische Daten:
Befestigungsart (Details): Panel Mount, Rear, Threaded · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 60000 · Schaltspannung: 120 V,28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1 A · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
8121SDAGE
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
120 V | 28 V
Befestigungsart (Details):
Panel Mount, Rear, Threaded
Lebensdauer (elektrisch):
60000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050007577492, C & K Switches, 8121SDAGE, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 15,92*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,93*
9 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.