Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pichler 15281 Candy Servo (L x B x H) 20 x 22 x 8 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577254-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4056534055623
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler 15281 Candy Servo (L x B x H) 20 x 22 x 8 mm 2 St.

RC Servo Set Candy

2er-Set

RC Servo Set passend für Candy.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Lieferumfang:
2 Servos

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 22 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
15281
Produkt-Art:
Servo
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15281, Candy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 22,07*
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 22,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.