Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco TCVVDUALUSB20W Handy Ladegerät USB-A, USB-C® mit Schnellladefunktion Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575605-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     62401
EAN/GTIN:
     4008928624014
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Vivanco TCVVDUALUSB20W Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion USB-A,USB-C® Weiß

Super Fast Charger, Power Delivery 3.0, Dual Schnellladegerät mit 2 USB Ports, 20W

1x USB-Type-C + 1x USB-Type-A Anschluss
Zum schnellen Laden von zwei Geräten gleichzeitig
Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschluss
Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A
Output USB-C® (PD): DC 5V, 3A, max. 15W, 9V, 2.22A, max. 20W, 12V, 1.67A, max. 20W
Output USB-A (QC3.0): 5V, 3A, max. 15W, 9V, 2A, max. 18W, 12V, 1.5A, max. 18W
Total Output: 20W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 81.84%
Effizienz bei geringer Leistung (10%): 78.47%
Leistungsaufnahme bei Null Last: 0.02W

Universelles, ultraschnelles Power Delivery 3.0 USB Dual Ladegerät 20W. PD3.0 und Qualcomm QuickCharge 3.0.

Ausstattung:
Universelles, ultraschnelles Power Delivery 3.0 USB Dual Ladegerät 20W. PD3.0 und Qualcomm QuickCharge 3.0.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-A,USB-C® · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Marke (Handy): Universal

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-A | USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Universal
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 26,96*
2
€ 6,95*
ab € 20,90*
€ 28,68*
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 28,73*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 28,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.