Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2575603-BP Herst.-Nr.: 63088 EAN/GTIN: 4008928630886 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß 63088
Vivanco USB-Kabel
USB Type-C™ Stecker auf USB Type-C™ Stecker Unterstützt schnelles Laden Unterstützt die Datensynchronisation Kompatibel mit allen Geräten mit USB Type-C™ Anschluss
Lade- und Datenkabel mit USB Type-C™ Anschlüssen zum Laden und zur Datensynchronisation.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04008928630886, Vivanco, 63088, PBDCVVUSBCC10W, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,54* | € 8,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,49* | € 8,19* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,90* | € 8,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|