Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Workstation Orgon Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB RAM 500 GB SSD Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575579-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0050
EAN/GTIN:
     4250236824161
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joy-it Workstation Orgon Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB RAM 500 GB SSD Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6 Win 11 Pro CR-PC0050

Joy-it Orgon Workstation

Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-12700) 12. Gen. (Alder Lake) (12 x 4.9 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 3600 MHz
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet den Intel i7-12700 Prozessor mit bis zu 12 x 4.9 GHz und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB M2.NVME-SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Als Grafikkarte kommt die performante Gaming-Karte von NVIDIA, die RTX 3060 mit 12 GB Speicher zum Einsatz.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft!

Windows 11 Pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert.

Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 6.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 750 W · Modell PCs: Orgon · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD,VR Ready · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 381 mm · Produktabmessung, Tiefe: 385 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 25 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-12700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.6 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.1 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 3060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
385 mm
Produktabmessung, Höhe:
381 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 2.1 GHz / max. 4.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Marke:
Joy-it
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | VR Ready
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
3600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.6 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.6 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.1 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.8 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 3060
Modell PCs:
Orgon
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 770
Prozessor / Model:
i7-12700
Gewicht:
6.7 kg
Prozessor / Cache:
25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.064,28*
€ 1.179,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.067,63*
€ 1.179,39*
Frei Haus
ab € 1.121,65*
€ 1.242,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,39*
€ 1.403,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,09*
€ 1.391,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,75*
€ 1.347,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,50*
€ 1.316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,63*
€ 1.270,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.