Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE e325-f eMobility Ladesteckdose Typ 2 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575542-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     e325-f
EAN/GTIN:
     9003399536984
Suchbegriffe:
PCE
e325-f
PCE e325-f eMobility Ladesteckdose Typ 2 32 A

eMobility Ladesteckdose Typ 2

Anbausteckdose Typ2
Vorderwandmontage
Schutzart: IP44/54

Infrastruktur-Anbausteckdose Typ2 zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Wechselstrom (AC) bestehend aus:
Anbausteckdose Typ2 (AC 32 A), Kontakte: Schraubanschluss, Messing vernickelt
Verriegelungsaktuator (DC 9 - 16 V)
Rahmen mit selbstschließendem Klappdeckel
Zwischenflansch (Vorderwandmontage)
Flanschdichtung
Befestigungsschrauben.
Gem. IEC/EN 62196, Prüfzeichen: ÖVE und VDE.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Nennspannung: 480 V · Nennstrom: 32 A · Normen/Prüfzeichen: IEC/EN 62196 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Stromart: AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte: 2
Querschnitt der Leistungskontakte mm²: 2,5 – 6
Kontaktmaterial: CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Normen/Prüfzeichen:
IEC/EN 62196
Produkt-Art:
eMobility Ladesteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,18*
€ 125,07*
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 125,16*
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 130,14*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 135,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,83*
€ 154,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.