Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CR404-C31 Externer Speicherkartenleser USB-C®, USB-A (USB 3.2 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575537-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60929
EAN/GTIN:
     4250078172604
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
ICY BOX IB-CR404-C31 Externer Speicherkartenleser USB-C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Schwarz

Kartenleser für CFexpress™ Typ-B Speicherkarte

Kartenleser für CFexpress™ Typ-B Speicherkarte
USB 3.2 (Gen 2) Port mit einer Datentransferrate von bis zu 10 Gbit/s
Kombi-Kabel USB Type-C® zu Type-C® inklusive Type-A Adapter
Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Kühlrippendesign
Plug & Play, ohne Treiberinstallation
Kompatibel mit Windows®, macOS® und Chrome OS™

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Unterstützte Speicherkarten: CFexpress

Lieferumfang:
1x IB-CR404-C31, 1x USB Type-C® zu Type-C®/Type-A Kabel,,1x Handbuch

Systemvoraussetzungen:
Ein freier USB 3.2 (Gen 2) Type-C® oder Type-A Anschluss an,Ihrem Hostcomputer. Abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0.,CFexpress™ Typ-B Speicherkarte.,Beachten Sie, dass die volle Datenübertragungsrate von bis zu,10 Gbit/s nur an einem USB 3.2 (Gen 2) Anschluss erreicht,werden kann.

Hinweis:
Kompatibel mit Windows®, macOS® und Chrome OS™
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | USB-A (USB 3.2 Gen 2)
Unterstützte Speicherkarten:
CFexpress
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Externer Speicherkartenleser
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser usb, speicherkartenlesegerät, 04250078172604, ICY BOX, 60929, IB-CR404-C31, externer Speicherkartenleser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,75*
€ 34,41*
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 34,42*
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 25,83*
€ 34,45*
€ 4,50*
ab € 26,45*
€ 35,21*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.