|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2573251-MU Herst.-Nr.: SMRTER_SPEEDY_C_BK EAN/GTIN: 4250551407148 |
| |
|
|  |  |
 | Smrter USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m SMRTER_SPEEDY_C_BK
smrter Speedy High-Speed Daten- und Ladekabel USB-C® auf USB-C®
HIGH - SPEED | Das Kabel ermöglicht Schnellladung Ihres Smartphones und unterstützt die aktuellsten Protokolle, QuickCharge, PowerDelivery PD 3.0 60W, AFC und FCP. In 30 Minuten können bis zu 50% der Akku-Kapazität hinzugefügt werden DATENSYNC | Extrem schnelle Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit /s. Transferieren Sie Bilder, Musik, Videos und andere Dateien in nur wenigen Sekunden von einem USB-C® Gerät zu Ihrem PC oder Laptop. CLEVER VERNETZT | Das Kabel ist für den Einsatz in Fahrzeigen gerüstet und kann Ihr Smartphone mit Hilfe von Android Auto verbinden. CLEVER UND SMART | Dank des innovativen USB 2.0 / Typ C Kombisteckers kann es Ihnen egal sein, welche Art von USB-Buchse gerade zur Verfügung steht - Das Kabel hat für beide Arten den passenden Anschluss.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Ladekabel
Systemvoraussetzungen: USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04250551407148, Smrter, SMRTER_SPEEDY_C_BK, smrter SPEEDY C schwarz, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,35* | € 7,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,00* | € 7,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,34* | € 10,64* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,52* | € 10,68* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 8,74* | € 12,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|