Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch 7736506145 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW elektronisch 21 kW, 24 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2568828-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7736506145
EAN/GTIN:
     4062321375317
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch 21kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 21kw
Bosch 7736506145 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW elektronisch 21 kW,24 kW,27 kW 20 bis 60 °C

Bosch elektr. Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW

Umschaltbar, druckfest
Stufenlose Temperaturwahl, 400 V
Moderne Glas-Optik, weiß

Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus von Bosch punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten. Die gradgenaue Temperatureinstellung ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der CLICKFIX 2.0 Montagetechnik ist die Installation ganz einfach.

Ausstattung:
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer für stufenlose Temperaturregelung von 20 °C - 60 °C
Gleichzeitige Versorgung von mehreren Zapfstellen z. B. in Küche, Bad ohne Komfortverlust möglich.
Einfache Bedienung: Stufenlose Temperatureinstellung über das Bedienfeld mit Drehknopf und 6 Warmwasserprogrammen
Mit dem WIFI-Gateway (optional) ist das Gerät internetfähig
Einfach effizient: Besonders sparsam mit Energieklasse A
Bis zu 30 % Strom- und Wasser-Ersparnis gegenüber hydraulischen Geräten
Einfach installiert: Schnelle Über- oder Untertisch-Montage in 3 Schritten durch flexiblen Kaltwasserzulaufschlauch und beweglichen Warmwasser-Auslauf sowie 3-in-1 Leistungsumschaltung.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 400 V · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 476 kWh/Jahr · Leistung: 21 kW,24 kW,27 kW · Montageart: Übertisch,Untertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 106 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 20 °C

Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer,Schieber,2 x Anschlussnippel,4 x Schraube,4 x Dübel,4 x Unterlegscheiben,Durchflussbegrenzer,2x Steckbrücken,Befestigungsmaterial,Dokumente zum Gerät.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 484 x 106 mm
Produktabmessung, Tiefe:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
476 kWh/Jahr
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Übertisch | Untertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Temperatureinstellung, Bereich:
20 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
20 °C
Leistung:
21 kW | 24 kW | 27 kW
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 7736506145, Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 367,01*
€ 411,10*
Frei Haus
ab € 323,86*
€ 411,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.