Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Induktions-Ladegerät 2.77 A Wireless Charger Duo EP-P5400T EP-P5400TWEGEU Ausgänge USB-C® Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2566953-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P5400TWEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978515
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Samsung Induktions-Ladegerät 2.77 A Wireless Charger Duo EP-P5400T EP-P5400TWEGEU Ausgänge USB-C® Weiß

Samsung Wireless Charger Duo mit Adapter EP-P5400T, White

Induktive Ladestation zum Aufladen von bis zu zwei kompatiblen Endgeräten gleichzeitig
Dedizierter Ladebereich für dein Smartphone, deine Galaxy Buds oder Galaxy Watch
Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt; Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt
Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
Direkte Luftkühlung in der linken Ladefläche für effizientes Laden
Schnellladegerät 25 Watt (EP-TA800) im Lieferumfang enthalten

Bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Mit dem Wireless Charger Duo kannst du zwei deiner kompatiblen Geräte mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen. Egal ob dein Smartphone und deine Galaxy Watch oder deine Galaxy Buds und deine Galaxy Watch. Auf der linken Ladefläche kannst du dein Smartphone oder deine Galaxy Buds mit Power versorgen, auf der rechten Seite kannst du deine Galaxy Watch – welche mit einem integrierten Magneten gut festgehalten wird – oder deine Galaxy Buds aufladen. Ein eingebautes Luftkühlungssystem in der linken Ladefläche hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen.

Ausstattung:
Bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Mit dem Wireless Charger Duo kannst du zwei deiner kompatiblen Geräte mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen. Egal ob dein Smartphone und deine Galaxy Watch oder deine Galaxy Buds und deine Galaxy Watch. Auf der linken Ladefläche kannst du dein Smartphone oder deine Galaxy Buds mit Power versorgen, auf der rechten Seite kannst du deine Galaxy Watch – welche mit einem integrierten Magneten gut festgehalten wird – oder deine Galaxy Buds aufladen. Ein eingebautes Luftkühlungssystem in der linken Ladefläche hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen.

Technische Daten:
Ausgänge: USB-C® · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Weiß · Ladestrom (max.): 2.77 A · Produktabmessung, Breite: 156 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm

Lieferumfang:
Samsung Wireless Charger Duo EP-P5400,Kurzanleitung,Schnellladeadapter 25 W EP-TA800,USB-C® Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 164 x 156 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
156 mm
Ladestrom (max.):
2.77 A
Ausgänge:
USB-C®
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil samsung, handy netzteil, 08806092978515, Samsung, EP-P5400TWEGEU, Wireless Charger Duo EP-P5400T, Induktionslader
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
€ 2,90*
ab € 37,43*
€ 39,15*
€ 6,95*
ab € 37,49*
€ 39,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 39,90*
€ 41,69*
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 42,12*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.