Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Induktions-Ladegerät 2.77 A Wireless Charger Pad EP-P2400 EP-P2400BBEGEU Ausgänge USB-C® Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2566946-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P2400BBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978683
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Samsung Induktions-Ladegerät 2.77 A Wireless Charger Pad EP-P2400 EP-P2400BBEGEU Ausgänge USB-C® Dunkelgrau

Samsung Wireless Charger Pad EP-P2400, Dark Gray

Kompakte induktive Ladestation
Versorge dein kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds schnell wieder mit Energie
Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt
Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt
Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
Direkte Luftkühlung für effizientes Laden

Einfach hinlegen und schnell aufladen. Mit dem Wireless Charger Pad kannst du dein kompatibles Gerät mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen, egal ob dein Smartphone oder deine Galaxy Buds. Ein eingebautes Luftkühlungssystem hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen. Mit seinem schlanken, glatten und kompakten Design braucht das Wireless Charger Pad nicht viel Platz, damit du es fast überall aufstellen kannst und in Reichweite hast, wenn dein kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds neue Energie brauchen.

Technische Daten:
Ausgänge: USB-C® · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Ladestrom (max.): 2.77 A · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.3 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm

Lieferumfang:
Samsung Wireless Charger Pad EP-P2400,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 91 x 18.3 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
18.3 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Ladestrom (max.):
2.77 A
Ausgänge:
USB-C®
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil samsung, handy netzteil, 08806092978683, Samsung, EP-P2400BBEGEU, Wireless Charger Pad EP-P2400, Induktionslader
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 17,33*
€ 23,27*
1 Tag
500
1
€ 2,90*
ab € 17,28*
€ 23,51*
1
€ 6,70*
ab € 17,36*
€ 23,52*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 24,83*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.