|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2566838-BP Herst.-Nr.: RF-5133676 EAN/GTIN: 4064161215143 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-5133676 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery),USB-A] Schwarz 20 cm
Renkforce RF-5133676 USB-C® Adapter
Unterstützt HDMI 4K/60Hz, USB3.0, Power charging 60W
Type-C® auf HDMI + USB3.0 + Type-C® (PD) Adapterbuchse
Ausstattung: Type-C® auf HDMI + USB3.0 + Type-C® (PD) Adapterbuchse
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery),USB-A · Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Type-C® auf HDMI + USB3.0 + Type-C®(PD 3.0) Adapter x 1,Handbuch
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | USB-C® Buchse (Power Delivery) | USB-A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | USB-C® | HDMI | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | ohne Schirmung | Anwendungsbereiche: | Notebook | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,62* | € 44,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,39* | € 44,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,69* | € 48,14* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 46,45* | € 61,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|