Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 980 PRO 2 TB Interne SSD PCIe 4.0 x4 MZ-V8P2T0CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559128-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V8P2T0CW
EAN/GTIN:
     8806092837690
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Samsung 980 PRO 2 TB Interne SSD PCIe 4.0 x4 MZ-V8P2T0CW

Samsung 980 PRO Heatsink 2 TB PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P2T0CW)

Eine erfolgreiche Kombination
M.2 Formfaktor - kompakt und effizient
Wirksamer Schutz vor Überhitzung
Praktisches Temperaturmanagement
2 TB

Atemberaubende Geschwindigkeit mit integriertem Kühlkörper


Intensives Gaming voraus: Dank der PCIe® Schnittstelle der 4. Generation kann die 980 PRO Heatsink die doppelte Datentransferrate im Vergleich zu NVMe™ SSDs mit PCIe® 3.0 Schnittstelle erreichen. Der integrierte Kühlkörper sorgt dabei auch bei hoher Arbeitsbelastung für niedrige Systemtemperaturen und so für eine zuverlässig hohe Performance. Damit du lange auf hohem Level spielen kannst, egal ob an Konsole oder PC.

* Die NVMe Express®-Bildmarke ist ein eingetragenes Markenzeichen der NVM Express, Inc.

Ausstattung:
Leistungsstarke PCIe® 4.0 NVMe SSD mit Heatsink (Kühlkörper) für anspruchsvolles High-End-Gaming
Hohe Zuverlässigkeit und langanhaltende hohe Leistung dank effizientem Kühlkörper, um die System-Temparatur so gering wie möglich zu halten
Speicherkapazität von bis zu 2 TB im kompakten M.2-Formfaktor (2280), passend für leistungsstarke PCs und die Sony Playstation® 5
5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie oder bis zu 600/1200 TB Total Bytes Written

Technische Daten:
Bauhöhe: 8.6 mm · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Formfaktor: M.2 Modul 2280 · IOPS Lesegeschwindigkeit (max.): 1000000 IOPS · IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.): 1000000 IOPS · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe 4.0 x4 · Serie (Festplatten): 980 PRO · Speicherkapazität: 2 TB · Transferrate max. (Lesen): 7000 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 5100 MB/s

Weitere Informationen:
Transferrate max. (Lesen):
7000 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
5100 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.6 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Betriebstemperatur-Bereich:
0 bis 70 °C
Speicherkapazität - gerundet:
2 TB
Bauhöhe:
8.6 mm
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
1000000 IOPS
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
1000000 IOPS
Formfaktor:
M.2 Modul 2280
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
PCIe 4.0 x4
Serie (Festplatten):
980 PRO
Speicherkapazität:
2 TB
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Produkt-Art:
Interne SSD
Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, solid state drive samsung, internes ssd, 08806092837690, 00887276598369, Samsung, MZ-V8P2T0CW, 980 PRO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 180,15*
€ 210,02*
€ 4,50*
ab € 198,07*
€ 228,37*
Frei Haus
ab € 198,52*
€ 229,04*
€ 4,95*
ab € 216,90*
€ 248,48*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 225,67*
€ 258,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.