Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2, ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2, ST/BU
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2, ST/BU
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2, ST/BU
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2, ST/BU
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2, ST/BU
Artikel-Nr.:
     102-2559114-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3220
EAN/GTIN:
     7611990141715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Schließen Sie einen DP-(DisplayPort-)Monitor oder einen Projektor mit Displayport-Anschluss an Ihr z.B. MacBook mit USB-Typ-C-Anschluss.

  • USB 3.1 Typ C zu Displayport-(DP-)Kabeladapter für z.B. MacBook
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren Displayport DP-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: Displayport-Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm
  • Displayport Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
15.2 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
200 mm
product_article_net_weight:
25.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.045 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter, DisplayPort, Typ C, Konverter, usbc, VideoAdapter, DP, monitoradapter, usb3.1, typc, usb3, displayadapter, usbdisplay, MAC, grafikadapter, SuperSpeed, Adapter, USB 3.1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 22,76*
2
€ 6,95*
ab € 17,97*
€ 24,75*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 27,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 27,93*
1
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3221
€ 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.