Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2559111-MU Herst.-Nr.: 12.03.3132 EAN/GTIN: 7611990120550 |
| | |
|
|  |  |
 | Zum Anschluss eines Mini DP Kabels an eine DisplayPort-Buchse- Mini DisplayPort-Adapter zum Anschluß eines Mini DP ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
- Adapter mit Mini DP-Buchse und DP-Stecker
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | DisplayPort-Mini DisplayPort Adapter | Farbe: | weiß | Länge: | 0.15 m | Max. Auflösung: | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | DisplayPort Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | Mini DP Buchse | Seite 1 Typ des Anschlusses: | DisplayPort | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | Mini DisplayPort | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Aktiv / Passiv: | passiv | Anwendungsbereich: | extern | product_article_net_weight: | 19.3 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | product_article_gross_weight: | 0.027 kg | customs_customs_tariff_number: | 84718000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel, DisplayPort, VideoAdapter, Mini-Display-Port, Stecker, monitoradapter, displayadapter, Mini DisplayPort, Mini-DP, Adapter, grafikadapter, videoadapter, Konverter, DisplayPortkabel, adapter, Mini-DisplayPort, Mini, Mini DP, bildschirmadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,44* | € 7,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,78* | € 9,54* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,70* | € 10,40* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,63* |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,92* | € 12,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|