Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
Artikel-Nr.:
     102-2559110-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3232
EAN/GTIN:
     7630049618800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter

Schließen Sie einen DisplayPort-Monitor oder einen Projektor mit DP-Anschluss an Ihr MacBook, Notebook oder PC mit USB-C Buchse an.

  • USB 3.1 Typ C zu Displayport-Adapter für z.B. MacBook
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren Displayport-fähigen Fernseher auszugeben
  • Darstellung von gespiegeltem oder erweitertem Desktop am DP Monitor
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: Displayport-Buchse und Typ C Stecker
  • Displayport Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Höhe:
21.5 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
52.5 mm
product_article_net_weight:
8.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, DisplayPort, Typ C, usbc, VideoAdapter, Hochwertig, monitoradapter, usb3.1, usb3, displayadapter, usbdisplay, Blister-Verpackung, Retail, Adapter, grafikadapter, vergoldet, USB 3.1, Konverter, DP, typc, MAC, SuperSpeed, Abschirmung, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 17,69*
3
€ 6,95*
ab € 14,36*
€ 20,23*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,08*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 22,84*
7 Tage
36
1
€ 1,00*
ab € 19,77*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.