Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     102-2559091-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5892
EAN/GTIN:
     7611990145744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

ROLINE GOLD HDMI zu DVI Kabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte.
  • Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
  • Das robuste Nylongeflecht schützt das Kabel wirkungsvoll und lässt es atemberaubend aussehen.
  • Hochwertiges, doppelt abgeschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI-Ethernet-Kanal
  • Audio-Rückkanal zur Weiterleitung von Signalen an den Audio/Video-Empfänger
  • Goldenes Steckergehäuse
  • Anschlüsse: DVI-D (24+1) nach HDMI

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
3 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 ST
Stecker Seite 2:
HDMI ST
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
product_article_net_weight:
226.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
product_article_gross_weight:
0.2 kg
customs_customs_tariff_number:
84718000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi, anschlusskabel, Retail, Abschirmung, DVIkabel, Ferrit, Monitorkabel, displaykabel, Kabel, stecker, vergoldet, kabel, Blister-Verpackung, ROLINE GOLD Kabel, HDMIkabel, bildschirmkabel, Hochwertig, monitorkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 18,26*
3
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 20,81*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,41*
€ 23,30*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 17,84*
€ 23,98*
Lager 102
228
1
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5890
€ 15,80*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5895
€ 38,54*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5891
€ 16,98*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5893
€ 25,03*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5894
€ 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.