Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RJ-45 Kupplung geschirmt, Kat.6 (Class E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2559065-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3041
EAN/GTIN:
     07611990173648
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln

  • Geschirmte RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
  • Geeignet für Kat.6 Verkabelungen
  • Gesamtes Gehäuse aus Metall zum Schutz der Signale gegen elektromagnetische Einstreuung
  • Besonders gute Übertragungseigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet)
  • 8 Kontakte, 1:1 verbunden

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Anschlusstechnik TP
Produkttyp
RJ-45 Durchführungskupplung
Farbe
silberfarben
Schirmungstyp
geschirmt
Übertragungsqualität
Cat6 / Class E
Anzahl Ports
2 x RJ-45
Belegung
EIA/TIA 568A
Material (Gehäuse)
Metall
Schirmkontaktierung
ja
gesonderte Zugentlastung
nein
Steckrichtung
gerade
Technische Besonderheiten
1 : 1 verbunden
Höhe
22 mm
Breite
18 mm
Tiefe
36.5 mm
Gewicht
16.4 g
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Paketgewicht
0.001 kg
Bruttogewicht
0,001
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
1.61
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 3,94*
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,14*
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,47*
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,73*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.