Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline RJ45-Kupplung RJ45 Adapter CAT 6 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559065-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3041
EAN/GTIN:
     7611990173648
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Roline RJ45-Kupplung RJ45 Adapter CAT 6 Silber

ROLINE RJ-45 Kupplung geschirmt, Kat.6 (Class E)

Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln Geschirmte RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln Geeignet für Kat.6 Verkabelungen Gesamtes Gehäuse aus Metall zum Schutz der Signale gegen elektromagnetische Einstreuung Besonders gute Übertragungseigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet) 8 Kontakte, 1:1 verbunden Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45-Kupplung · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 x RJ-45 · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: RJ45 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Belegung: EIA/TIA 568A
Material Gehäuse: Metall
Technische Besonderheiten: 1 : 1 verbunden

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Anwendung:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45-Kupplung
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
RJ45 Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, 07611990173648, Roline, 21.17.3041, Netzwerk-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 5,90*
2 Tage
131
1
€ 10,00*
ab € 4,11*
€ 6,08*
1
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,77*
1
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 6,77*
Lager 102
208
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.