Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     102-2558988-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6218
EAN/GTIN:
     7611990110247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel

9poliges 1:1 Kabel stellt eine stabile serielle Verbindung zwischen PCs und Geräten wie Modems, Messgeräten, Steuerungen oder Industrie-Hardware her.

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
product_article_net_weight:
96.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
product_article_gross_weight:
0.107 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 9polig, anschlusskabel, Verbindung, Verlängerung, Kabel, stecker, RS232, kabel, seriell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,85*
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,86*
1
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,40*
8
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 7,78*
Lager 102
136
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6290
€ 10,45*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
€ 8,76*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6230
€ 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.