Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 3.00 m Weiß Geschirmt 11.99.8961


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558983-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8961
EAN/GTIN:
     7611990189298
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
Value USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Weiß Geschirmt 11.99.8961

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m

USB 2.0 Verlängerungskabel USB 2.0 Highspeed-Verlängerungskabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Buchse Typ A. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 73.5 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 07611990189298, Value, 11.99.8961, usb host kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 1,56*
€ 2,40*
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,56*
10
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 2,86*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,26*
1
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8946
ab € 1,05*
Ähnlich
VALUE
11.99.8949
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.