Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 0.80 m Schwarz Geschirmt 11.02.8908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558967-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8908
EAN/GTIN:
     7611990176991
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Roline USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 0.80 m Schwarz Geschirmt 11.02.8908

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 0,8 m

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 0.80 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 37.3 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, roline usb kabel, 07611990176991, Roline, 11.02.8908, usb host kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 3,19*
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,36*
10
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 3,60*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,67*
1
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8945
ab € 5,33*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8930
ab € 3,68*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8918
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.