Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-A Stecker 1.80 m Schwarz Geschirmt 11.02.8719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558955-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8719
EAN/GTIN:
     7611990182404
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
roline usb kabel
Roline USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-A Stecker 1.80 m Schwarz Geschirmt 11.02.8719

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m

USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss. Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s) Farbe: schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-A · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 68.3 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 07611990182404, Roline, 11.02.8719, usb host kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,84*
10
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,37*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 5,90*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,91*
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8708
ab € 2,03*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8730
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.