Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US3324 2 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558935-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3324
EAN/GTIN:
     4719264646737
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch
ATEN US3324 2 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter (USB 3.0) Schwarz

ATEN US3324 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch

Aktiviert 2 Computer zum Teilen von 4 USB 3.2 Gen1 Geräten
Einfache Port Auswahl über Remote-Port-Wähler für bequeme Aufstellung des Switch
Plug-and-Play – keine Treiber oder externes Netzteil erforderlich
Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Linux und Mac

Der ATEN US3324 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, das es Benutzern ermöglicht, vier USB-Geräte mit Hilfe von USB 3.2 Gen 1-Typ-B auf Typ-A Kabeln zwischen 2 verschiedenen Computern zu teilen.

Der US3324 ermöglicht eine schnelle und saubere Installation – Die Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB-Kabeln zu sparen. Das zusätzliche USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-C Kabel im US3324 Paket, das an die USB-C® Computer angeschlossen werden kann und einen hybriden und flexiblen Einsatz ermöglicht, ist die kostengünstigste Lösung für mit USB-C® ausgestattete Laptops und Tablet-Computer

Das US3324 ist USB 3.2 Gen1 kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB1.1. Es eignet sich für Geräte mit hoher Bandbreite wie z.B. USB Dockingstationen oder HD-Kameras.

Zudem verfügt das US3324 auch über einen externen Remote-Port-Wähler, welcher das Desktop Layout vereinfachen und auswählen kann, welcher Computer die USB-Geräte verwenden soll. Mit dem kompakten und All-in-One Design können Sie eine platzsparende, bequeme und produktive Arbeitsumgebung schaffen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 93.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26.8 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschaltfunktion: Automatisch

Lieferumfang:
1x 2 x 4 USB 3.2 Gen 1 Peripherie-Freigabe-Switch,2x USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,2 M,1x USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-C Kabel 1,8 M,1x Remote-Port-Wähler,1x Benutzeranleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
93.7 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Automatisch
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Umschalter (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: 00672792008689, 04719264646737, ATEN, US3324
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 44,59*
€ 5,90*
ab € 35,20*
€ 45,60*
€ 6,95*
ab € 37,75*
€ 48,52*
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 50,33*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
€ 7,59*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
€ 68,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.