Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2558880-MU Herst.-Nr.: 21.15.2983 EAN/GTIN: 7611990137527 |
| | |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested für eine zuverlässige und normkonforme Verbindung.- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm
Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | U/UTP Patchkabel | Farbe: | gelb | Länge: | 0.3 m | Schirmungstyp: | U/UTP | Übertragungsqualität: | Cat6A / Class EA | Component-Level zertifiziert: | ja | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 26 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Rasthebelschutz: | ja | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe (Tülle): | gelb | Kabel LSOH: | ja | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | product_article_net_weight: | 19.5 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | product_article_gross_weight: | 0.04 kg | customs_customs_tariff_number: | 85444210 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Netzwerkkabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, raucharm, LSOH, flammwidrig, Component-Level-Tested, Halogenfrei, TP-Kabel, Lan-Kabel, LAN-Kabel, Netzwerkanschlusskabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, LSZH, Cat6A, TwistedPair |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 1,41* | € 2,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,01* | € 3,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,76* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,19* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,43* | € 5,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|