Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2558659-BP Herst.-Nr.: 11.01.6018 EAN/GTIN: 7611990110223 |
| |
|
|  |  |
 | Roline Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.80 m Grau
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
ROLINE 9polige 1:1 Kabel Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox Alle Leitungen 1:1 verbunden Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,schraubbar · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 96 g
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | schraubbar | Anschluss-Typ: | Seriell | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Roline, 11.01.6018, d-sub kabel, seriell-kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 3,27* | € 5,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,46* | € 5,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,55* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,81* | € 6,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|