|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2558489-MU Herst.-Nr.: 12.03.3233 EAN/GTIN: 7630049618787 |
| |
|
|  |  |
 | Roline 12.03.3233 USB-C® / VGA Adapter Schwarz,Gold
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
Spiegeln oder erweitern Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf jeden Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz! USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu VGA Adapter Schließen Sie an Ihr MacBook (Ultrabook, Notebook/Laptop oder anderes mobile Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss) einen Monitor oder Beamer/Projektor mit VGA-Anschluss an Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Displays auf ein weiteres Anzeigegerät Kompaktes Gehäuse aus Aluminium Kein Netzteil erforderlich Anschlüsse: VGA Buchse und Typ C Stecker Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode" vorausgesetzt Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 15pol.,VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz,Gold · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gold | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 15pol. | VGA-Buchse | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss-Typ: | USB-C® | VGA | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, usb d sub adapter, 07630049618787, Roline, 12.03.3233, Monitor Adapter |
|  |  |
| |